Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 -380 à 480V - 3184840

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 -380 à 480V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 590 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177949942

Réf. Sonepar

00334794994

Réf. Fournisseur

3184840

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

380...480 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

590 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

380...480 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

680...680 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

largeur:

400 mm

hauteur:

950 mm

profondeur:

196 mm

Climatiseur lateral Blue e+ - 350W à 1000W- SK - L400 H950 P196 - IP55 - 380 à 480V - avec évaporateur automatique de condensats intégré