Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 1500W- SK - L415 H990 P279 - IP56 - Outdoor - 3185330

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 1500W- SK - L415 H990 P279 - IP56 - Outdoor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1500 W

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958562

Réf. Sonepar

00334795856

Réf. Fournisseur

3185330

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1500 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Oui

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

0...700 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

-30...60 °C

largeur:

415 mm

hauteur:

990 mm

profondeur:

280 mm

Climatiseur lateral Blue e+ - 1500W- SK - L415 H990 P279 - IP56 - Outdoor - pour implantation en extérieur, multi-tensions et basse consommation.