Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 1600W- SK - L400 H950 P310 - IP55 - RAL7035 - 3185830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - air/air 
- tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V 
- type de tension - AC 
- puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W 
- tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...240 V 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
EAN
4028177708082
Réf. Sonepar
00334770808
Réf. Fournisseur
3185830
Marque
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1600 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
895...895 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
20...60 °C
largeur:
400 mm
hauteur:
950 mm
profondeur:
310 mm
Les Atouts de la gamme:
Leader dans le domaine du conditionnement thermique des armoires électriques, Rittal propose une gamme complète de climatiseurs basseconsommation connectés à la pointe de l’innovation qui vous permettront d’atteindre vos objectifs en matière d’efficience



