Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ - 300W- SK - L300 H570 P159 - IP55 - - 3178801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177962576
Réf. Sonepar
00334796257
Réf. Fournisseur
3178801
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
tension de fonctionnement CC:
0...0 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
300 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
366.6...366.6 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
3...60 °C
largeur:
300 mm
hauteur:
570 mm
profondeur:
159 mm