Rittal - Climatiseur lateral - Blue e+ - 4200W- SK - L450 H1600 P393 - IP55 - RAL7035 - 3188940

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur lateral - Blue e+ - 4200W- SK - L450 H1600 P393 - IP55 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...480 V

  • tension de fonctionnement CC - 380...380 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 4200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177709591

Réf. Sonepar

00334770959

Réf. Fournisseur

3188940

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...480 V

tension de fonctionnement CC:

380...380 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

4200 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...480 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

2300...2300 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

20...60 °C

largeur:

450 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

393 mm

Climatiseur lateral - Blue e+ - 14200W- SK - L450 H1600 P393 - IP55 - RAL7035 - En moyenne 75 % d'économies d'énergie grâce aux composants à vitesse régulée et au caloduc.