Rittal - Climatiseur lateral - Blue e+ - 5000W- SK - L465 H1640 P360 - IP56 - Outdoor - 3189340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 5000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 380...480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177964495
Réf. Sonepar
00334796449
Réf. Fournisseur
3189340
Marque
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...480 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
5000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
380...480 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
0...2300 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
-30...60 °C
largeur:
465 mm
hauteur:
1640 mm
profondeur:
360 mm


