Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 520W- SK - L300 H570 P199 - IP55 -évaporateur - 3179800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur lateral Blue e+ 520W- SK - L300 H570 P199 - IP55 -évaporateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 520 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177949966

Réf. Sonepar

00334794996

Réf. Fournisseur

3179800

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement CC:

0...0 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

520 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...240 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

366.6...366.6 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

-20...60 °C

largeur:

300 mm

hauteur:

570 mm

profondeur:

199 mm

Climatiseur lateral Blue e+ - 170W à 520W- SK - L300 H570 P199 - IP55 - avec évaporateur automatique de condensats intégré