Rittal - Climatiseur lateral - Blue e+ - 5800W- SK - L450 H160 P393 - IP55 - INOX - 3189640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 380...480 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 5800 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 380...480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177934641
Réf. Sonepar
00334793464
Réf. Fournisseur
3189640
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
380...480 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
5800 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
380...480 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
2300...2300 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
20...60 °C
largeur:
450 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
393 mm