Rittal - Climatiseur latéral Blue e+ - VX IT - 3kW - 3312810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...240 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz - 110...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177944558
Réf. Sonepar
00334794455
Réf. Fournisseur
3312810
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
110...240 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
3000 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
110...240 V
avec régulation de vitesse:
Oui
avec régulation de la température:
Non
fonction maître/esclave:
Non
avec fonction de chauffage:
Non
température ambiante en fonctionnement:
20...60 °C
largeur:
450 mm
hauteur:
1600 mm
profondeur:
294 mm