Rittal - Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 300W-115V - 3302110


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177322813
Réf. Sonepar
00334732281
Réf. Fournisseur
3302110
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
300 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
310...310 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
largeur:
280 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
140 mm