Rittal - Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 300W-230V - inox - 3302200

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 300W-230V - inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177379602

Réf. Sonepar

00334737961

Réf. Fournisseur

3302200

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

300 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

310...310 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

280 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

140 mm

Climatiseur latéral - Top Therm - Blue e - 300W-230V - L140 l280 H550 - inox - Climatiseurs compacts pour montage latéral de puissance avec condenseur anti-encrassement.