Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V - inox - 3304640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...400 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177379701
Réf. Sonepar
00334737970
Réf. Fournisseur
3304640
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
400...400 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
1100 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
460...460 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
950...950 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
largeur:
400 mm
hauteur:
950 mm
profondeur:
260 mm