Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V - NEMA 4X- - 3304544

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V - NEMA 4X-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de fonctionnement CC - 400...400 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 550 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177384330

Réf. Sonepar

00334738434

Réf. Fournisseur

3304544

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CC:

400...400 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

550 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

460...460 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

950...950 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

405 mm

hauteur:

1020 mm

profondeur:

358 mm

Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1000W - 400V - NEMA 4X- H1020 L405 P358 - Climatiseurs Blue e basse consommation