Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 230V - 3305500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177322998

Réf. Sonepar

00334732299

Réf. Fournisseur

3305500

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

1500 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

805...805 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

400 mm

hauteur:

950 mm

profondeur:

260 mm

Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 1500W - 230V - H950 - L400 P260 - Climatiseurs Blue e basse consommation