Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 230V - 3328500

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177323056

Réf. Sonepar

00334732305

Réf. Fournisseur

3328500

Marque

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

2200 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

980...980 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

400 mm

hauteur:

1580 mm

profondeur:

295 mm

Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 230V - H1280 - L400 P295 - Climatiseurs Blue e basse consommation

Les Atouts de la gamme:

Climatiseur basse consommation