Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 400V - 3328540

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension de fonctionnement CC - 400...460 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2200 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177323063

Réf. Sonepar

00334732306

Réf. Fournisseur

3328540

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

400...400 V

tension de fonctionnement CC:

400...460 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

2200 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

460...460 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Oui

fonction maître/esclave:

Oui

avec fonction de chauffage:

Non

débit d'air refroidissement:

900...900 m³/h

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

400 mm

hauteur:

1580 mm

profondeur:

295 mm

Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 2000W - 400V - H1280 - L400 P295 - Climatiseurs Blue e basse consommation