Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 115V - NEMA 4X- - 3303514


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 115...115 V
tension de fonctionnement CC - 115...115 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177384279
Réf. Sonepar
00334738428
Réf. Fournisseur
3303514
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
115...115 V
tension de fonctionnement CC:
115...115 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
500 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
115...115 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
0...280 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
largeur:
285 mm
hauteur:
620 mm
profondeur:
298 mm