Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 500W - 230V - inox - 3382600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 230...230 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177380028
Réf. Sonepar
00334738003
Réf. Fournisseur
3382600
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
tension de fonctionnement CC:
230...230 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
500 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
0...170 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
largeur:
597 mm
hauteur:
417 mm
profondeur:
380 mm