Rittal - Climatiseur latéral - TopTherm Blue e - SK - 750W - 400V - 3361540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...400 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 850 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4028177433755
Réf. Sonepar
00334743375
Réf. Fournisseur
3361540
Marque
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
400...400 V
type de tension:
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
850 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
400...400 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Non
débit d'air refroidissement:
550...550 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
largeur:
280 mm
hauteur:
550 mm
profondeur:
280 mm


