Rittal - Climatiseur thermoélectrique 80W - 24V - SK - H400 L125 P155 - montage latéral - 3201300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - DC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 100 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177598621
Réf. Sonepar
00334759862
Réf. Fournisseur
3201300
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
air/air
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...24 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
DC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:
100 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...24 V
avec régulation de vitesse:
Non
avec régulation de la température:
Oui
fonction maître/esclave:
Oui
avec fonction de chauffage:
Oui
débit d'air refroidissement:
45...45 m³/h
température ambiante en fonctionnement:
10...55 °C
largeur:
125 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
155 mm