Rittal - Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT - SK -4000W 400V - 3301800

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT - SK -4000W 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - air/air

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...230 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 3000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177558298

Réf. Sonepar

00334755829

Réf. Fournisseur

3301800

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

air/air

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

0...230 V

type de tension:

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511:

3000 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

avec régulation de vitesse:

Non

avec régulation de la température:

Non

fonction maître/esclave:

Non

avec fonction de chauffage:

Non

température ambiante en fonctionnement:

10...55 °C

largeur:

597 mm

hauteur:

417 mm

profondeur:

895 mm

Climatiseurs de toit pour le refroidissement des équipements IT - SK - 4000W 400V - acier