Rittal - Cloison avec découpes pour plaques modulaires -VX25 - acier zingué - H2000 P600 - 8609213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
hauteur - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177817852
Réf. Sonepar
00334781785
Réf. Fournisseur
8609213
Marque
Rittal
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
hauteur:
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non