Rittal - Cloison pour armoire - VX25 - acier zingué - H1800 P600 - IP54 - 8609202

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cloison pour armoire - VX25  - acier zingué - H1800 P600 - IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177817760

Réf. Sonepar

00334781776

Réf. Fournisseur

8609202

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

hauteur:

1800 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

couleur:

gris

dimension de trame:

0 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Non

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Non

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Non

Cloison pour armoire - VX25 - acier zingué - H1800 P600 - IP54 - Pour isoler une ou plusieurs cellules armoires dans une rangée d'armoires électriques. La cloison peut également être installée à l'arrière grâce à la symétrie de l'ossature