Rittal - Cloison pour armoire - VX25 - acier zingué - H2000 P800 - IP54 - 8609206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
hauteur - 2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177817807
Réf. Sonepar
00334781780
Réf. Fournisseur
8609206
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
hauteur:
2000 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
gris
dimension de trame:
0 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non