Rittal - Cloisonnement vertical étanche - 3301380


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
matériau - plastique
largeur - 84 mm
hauteur - 1910 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177507975
Réf. Sonepar
00334750797
Réf. Fournisseur
3301380
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
matériau:
plastique
largeur:
84 mm
hauteur:
1910 mm
profondeur:
84 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7035
Cloisonnement vertical étanche