Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Cloisonnement vertical étanche - 3301370

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Cloisonnement vertical étanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 1915 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177542068

Réf. Sonepar

00334754206

Réf. Fournisseur

3301370

Marque

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

plastique

largeur:

110 mm

hauteur:

1915 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

autre

numéro RAL:

7035

Cloisonnement vertical étanche