Rittal - Coffret 19" 3 parties 21U, IP55 L600H1012P373 - 2261605


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
modèle - autre
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177324367
Réf. Sonepar
00334732436
Réf. Fournisseur
2261605
Réf. Commerciale
Rittal
niveau de montage:
sans
modèle:
autre
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
21
couleur:
gris
type d'aération:
sans
largeur:
600 mm
hauteur:
1012 mm
profondeur:
373 mm
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
75 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Non
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP55