Rittal - COFFRET A BOUTON POUSSOIR - HD - H242 L122 P90 - INOX - IP66 - 3 DECOUPES 22,5MM - 1683600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - COFFRET A BOUTON POUSSOIR - HD - H242 L122 P90 - INOX - IP66 - 3 DECOUPES 22,5MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur - 242 mm

  • largeur - 122 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177958685

Réf. Sonepar

00334795868

Réf. Fournisseur

1683600

Réf. Commerciale

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier inoxydable

longueur:

242 mm

largeur:

122 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.5 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

type d'entrée:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

13

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

COFFRET A BOUTON POUSSOIR - HD - H242 L122 P90 - INOX - IP66 - 3 DECOUPES 22,5MM