Rittal - Coffret avec porte de commande L300H300P150 - Inox - 6535010

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret avec porte de commande L300H300P150 - Inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 150 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177220362

Réf. Sonepar

00334722036

Réf. Fournisseur

6535010

Marque

Rittal

matériau:

acier inoxydable

largeur:

300 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

150 mm

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

acier inoxydable (inox)

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

5002

Degré de protection (NEMA):

12

Coffret avec porte de commande L300H300P150 - Inox