Rittal - Coffret Bus - KX - acier - H300 L400 P155 - IP65 - vitre - double panneton - 1611100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret Bus - KX - acier - H300 L400 P155 - IP65 - vitre - double panneton

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 155 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177970083

Réf. Sonepar

00334797008

Réf. Fournisseur

1611100

Marque

Rittal

matériau:

acier

largeur:

400 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

155 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage extérieur:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

avec porte:

Oui

couvercle transparent:

Oui

Coffret Bus - KX - acier - H300 L400 P155 - IP65 - grande vitre dans le couvercle monté sur charnières - serrure à double panneton