Rittal - Coffret Bus - KX - acier - H300 L800 P155 - IP65 - vitre dans le couvercle - 1613000

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - acier

  • nombre de bornes de raccordement - 0

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177816701

Réf. Sonepar

00334781670

Réf. Fournisseur

1613000

Marque

Rittal

mode de pose:

saillie

matériau:

acier

nombre de bornes de raccordement:

0

longueur:

300 mm

largeur:

800 mm

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

155 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.25 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

0

type d'entrée:

raccord à écrou

sans halogène:

Non

couleur:

autre

Degré de protection (NEMA):

12

avec couverture:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Coffret Bus - KX - acier - H300 L800 P155 - IP65 - grande vitre dans le couvercle monté sur charnières