Rittal - Coffret Bus - KX - inox - H400 L200 P120 - IP66 - vitre dans le couvercle - 1585000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret Bus - KX - inox - H400 L200 P120 - IP66 - vitre dans le couvercle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177919112

Réf. Sonepar

00334791911

Réf. Fournisseur

1585000

Marque

Rittal

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

400 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

meulé/brossé

numéro RAL:

7001

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

Coffret Bus - KX - inox - H400 L200 P120 - IP66 - grande vitre dans le couvercle monté sur charnières