Rittal - Coffret de commande - AX - acier - L380 H300 P210 - maintenance à l'avant - IP55 - 6315250

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 210 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177923140

Réf. Sonepar

00334792314

Réf. Fournisseur

6315250

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

largeur:

380 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

210 mm

indice de protection (IP):

autre

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Degré de protection (NEMA):

12

Coffret de commande - AX - acier - L380 H300 P210 - maintenance à l'avant - IP55