Rittal - Coffret de commande -AX - acier - L500 H500 P210 - maintenance par arrière- IP55 - 6320450

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 500 mm

  • profondeur - 210 mm

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177923171

Réf. Sonepar

00334792317

Réf. Fournisseur

6320450

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

largeur:

500 mm

hauteur:

500 mm

profondeur:

210 mm

indice de protection (IP):

autre

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Degré de protection (NEMA):

12

Coffret de commande -AX - acier - L500 H500 P210 - maintenance par arrière- IP55