Rittal - Coffret de commande - AX - acier - L600 H600 P210 - maintenance à l'avant - IP55 - 6315650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 210 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177923188
Réf. Sonepar
00334792318
Réf. Fournisseur
6315650
Marque
Rittal
matériau:
acier
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
indice de protection (IP):
autre
couleur:
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Degré de protection (NEMA):
12



