Rittal - Coffret de commande -AX - acier - L650 H450 P155 - pour écran TFT - IP65 - 6321050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 650 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 155 mm
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177923249
Réf. Sonepar
00334792324
Réf. Fournisseur
6321050
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier
largeur:
650 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
155 mm
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Coffret de commande -AX - acier - L650 H450 P155 - pour écran TFT jusqu'à 24"- IP65 - poignées en aluminium
Les Atouts de la gamme:
Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24″ dans les formats 16:9 / 16:10... Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace
Les Atouts de la gamme:
Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24″ dans les formats 16:9 / 16:10... Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace