Rittal - Coffret de commande Premium - 6681000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 530 mm
hauteur - 360 mm
profondeur - 120 mm
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177305656
Réf. Sonepar
00334730565
Réf. Fournisseur
6681000
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier inoxydable
largeur:
530 mm
hauteur:
360 mm
profondeur:
120 mm
indice de protection (IP):
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
7035
Coffret de commande Premium