Rittal - Coffret EL 19", 3 parties 9U, IP54 L600H478P673 - 7709535

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret EL 19", 3 parties 9U, IP54 L600H478P673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 478 mm

  • profondeur - 673 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177551015

Réf. Sonepar

00334755101

Réf. Fournisseur

7709535

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

478 mm

profondeur:

673 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Coffret EL 19", 3 parties 9U, IP54L673l600H478