Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L380 H380 P210 - IP66 - plaque de montage - 1006000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique - AX- inox - 1P - L380 H380 P210 - IP66 - plaque de montage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • largeur - 380 mm

  • hauteur - 380 mm

  • profondeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177814950

Réf. Sonepar

00334781495

Réf. Fournisseur

1006000

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

largeur:

380 mm

hauteur:

380 mm

profondeur:

210 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

meulé/brossé

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Oui

fixation sur mât:

Oui

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

4X

Coffret électrique - AX - Acier inoxydable 304 - 1 Porte - L380 H380 P210 - IP66 - livré avec plaque de montage en tôle d'acier - 1 serrure à came