Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H1000 L800 P300 - polyester - porte avec 3 serrures - 9209100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H1000 L800 P300 - polyester - porte avec 3 serrures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952133

Réf. Sonepar

00334795213

Réf. Fournisseur

9209100

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

finition de la surface:

revêtement par poudre

Coffret électrique Ex - AX -H1000 L800 P300 - polyester - porte avec 3 serrures - Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU