Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H350 L250 P150 - polyester - porte avec 1 serrure - 9202100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 250 mm
hauteur - 350 mm
profondeur - 150 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4028177952065
Réf. Sonepar
00334795206
Réf. Fournisseur
9202100
Marque
Rittal
matériau:
acier
largeur:
250 mm
hauteur:
350 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP66
finition de la surface:
revêtement par poudre
Coffret électrique Ex - AX -H350 L250 P150 - polyester - porte avec 1 serrure - Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU


