Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H600 L600 P200 - polyester - porte avec 2 serrures - 9206100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret électrique Ex - AX -H600 L600 P200 - polyester - porte avec 2 serrures

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 200 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177952102

Réf. Sonepar

00334795210

Réf. Fournisseur

9206100

Marque

Rittal

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

200 mm

indice de protection (IP):

IP66

finition de la surface:

revêtement par poudre

Coffret électrique Ex - AX -H600 L600 P200 - polyester - porte avec 2 serrures - Zone 1 et 2 ou 21 et 22 conformément à la directive 2014/34/EU