Rittal - Coffret électrique - KX - inox - 1P - H300 L380 P155 - IP66 - plaque de montage - 1588000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - acier inoxydable 304 (V2A)
largeur - 380 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 155 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919143
Réf. Sonepar
00334791914
Réf. Fournisseur
1588000
Marque
Rittal
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
largeur:
380 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
155 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP66
finition de la surface:
meulé/brossé
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12


