Rittal - Coffret Ex avec couvercle visséL150H150P80 - 9301000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 150 mm
hauteur - 150 mm
profondeur - 80 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177138544
Réf. Sonepar
00334713854
Réf. Fournisseur
9301000
Marque
Rittal
matériau:
acier inoxydable
largeur:
150 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
80 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
0


