Rittal - Coffret Ex avec couvercle visséL200H200P80 - 9303000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret Ex avec couvercle visséL200H200P80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 80 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177138582

Réf. Sonepar

00334713858

Réf. Fournisseur

9303000

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier inoxydable

largeur:

200 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

80 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Coffret Ex avec couvercle visséL80l200H200