Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL380H300P155 - 9402600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 380 mm
hauteur - 300 mm
profondeur - 155 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177138711
Réf. Sonepar
00334713871
Réf. Fournisseur
9402600
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier inoxydable
largeur:
380 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
155 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
0