Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL600H600P210 - 9405600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 600 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 210 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177138803
Réf. Sonepar
00334713880
Réf. Fournisseur
9405600
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier inoxydable
largeur:
600 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
210 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
1