Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL600H760P210 - 9406600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL600H760P210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 760 mm

  • profondeur - 210 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177138834

Réf. Sonepar

00334713883

Réf. Fournisseur

9406600

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier inoxydable

largeur:

600 mm

hauteur:

760 mm

profondeur:

210 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Coffret Ex en acier inoxydableL210l600H760