Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL760H760P300 - 9407600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 760 mm
hauteur - 760 mm
profondeur - 300 mm
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177138865
Réf. Sonepar
00334713886
Réf. Fournisseur
9407600
Réf. Commerciale
Rittal
matériau:
acier inoxydable
largeur:
760 mm
hauteur:
760 mm
profondeur:
300 mm
indice de protection (IP):
IP66
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
finition de la surface:
autre
nombre de plaques passe-câbles:
0