Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL800H1000P300 - 9408600

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Coffret Ex en acier inoxydableL800H1000P300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 300 mm

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177138896

Réf. Sonepar

00334713889

Réf. Fournisseur

9408600

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

acier inoxydable

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

300 mm

indice de protection (IP):

IP66

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

finition de la surface:

autre

nombre de plaques passe-câbles:

0

Coffret Ex en acier inoxydableL300l800H1000